- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- テープカッター
- クラフトテープ 刃のおすすめ人気ランキング
クラフトテープ 刃のおすすめ人気ランキング
2026/04/16更新120件の「クラフトテープ 刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「簡易テープカッター」、「クラフトテープ カッター」、「セロテープ台替刃」などの商品も取り扱っております。
50mm幅のクラフトテープ用テープカッターです。
用途作業性の向上、切り口が美しく仕上がります。適合幅(mm)50
1セット(3枚)
¥229税込¥252
当日出荷
1セット(2個)
¥139税込¥153
当日出荷
小型で使いやすいクラフトテープ専用カッターです。差し替えて使用できる経済的な両面刃です。
トラスコ品番471-1203幅(mm)63質量(kg)35高さ(mm)30奥行(mm)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×80×30最大テープ幅(mm)50
1個
¥199税込¥219
当日出荷
梱包作業に便利なテープカッター
用途クラフトテープやOPPテープでの包装作業に全長(mm)約142質量(g)80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ガムテープを軽い力でキレイにカットできるコンパクトサイズのクラフトテープカッターです。
本体付属のクリップでガムテープへの着脱は簡単。刃が露出していない安全な設計です。
紐やチェーンなどで引っ掛けて保管ができるストラップ穴も付いています。
材質(本体)ABS/グラスファイバー/POM/ステンレス/鉄寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)59.5×67×38.5適合テープ幅(mm)~50材質(刃)ステンレス(別売り替刃あり)
スチール製のテープカッター
重量感が有り、カットが安定し簡単!
用途OPP・クラフトテープに。材質(刃)SUS410関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
プラスのテープカッターTC-101E/TC-201/TC-301用替刃。粘着物の付着などで、切れ味が落ちたと思ったら替え時です。刃の交換時は、マイナスドライバー、又はペンチを用いて本体から刃を上方向に引き抜いて下さい。GPNエコ商品ねっと掲載商品
適合TC-101E、201、301用材質シリコンアズワン品番65-0431-04繰り返し・詰め替え対応
1個
¥93税込¥102
当日出荷
軽い!貼りやすい!プラスチックテープ専用タイプ。
用途包装作業のスピードアップに。
包装作業の省力化に。
プラスチックテープ用。質量(g)135主な用途プラスチック用RoHS指令(10物質対応)対応
手で切る事の出来ないOPPテープでの梱包作業の能率アップを手助けするOPP専用カッターです。
用途薄手OPPテープ
紙管セット部分の山とバネでテープの巻き付きを防止します。使う時はスムーズに引き出せます。
トラスコ品番443-8540幅(mm)60高さ(mm)90質量(g)70奥行(mm)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×140×90最大テープ幅(mm)50
1個
¥359税込¥395
当日出荷
はさむだけでテープにセットできるので、これひとつで、複数のマスキングテープが使えます。
特殊加工をしたカルカット刃なので、切ったマスキングテープの切り口はギザギザにならずまっすぐキレイです。
特殊加工刃はケガをしにくい設計です。
テープ種類小巻繰り返し・詰め替え対応
コクヨプチカッター
つけ外し簡単。小さなテープカッター。
スイッチを押し上げると テープ端が持ち上がって つまみやすい。
プチカッター同士で くっつけることができる。取付簡単。
材質本体:ABS・POM外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×23×22テープ幅(mm)15まで繰り返し・詰め替え対応
本体はアーチ状になっているので手の平にフィットします。
刃部は伸縮安全カバー付で、テープをカットする力が加わることでカバーが本体側に引っ込んでカットできる構造です。
最大テープ幅(mm)50
刃角度を10°つけることで、極めて軽い手首スナップでのテープカッティング作業が可能となりました。
用途連続してテープカッターを使用する頻度の高い現場に最適です。材質/仕上本体:ABS樹脂高さ(mm)97奥行(mm)150最大テープ外径(Φmm)125
適合本体T-M12、T-M13、T-M15、T-M16、T-M20、P3T-M15、P3T-M30、R2T-M30、R2T-M32用幅(mm)28繰り返し・詰め替え対応
1個
¥29税込¥32
当日出荷
適合OPPテープ用カッター(ヘルパーT型用)
OPPテープもクラフトテープもこれ1台でOK!
用途OPP・クラフトテープでの包装作業に。質量(g)62RoHS指令(10物質対応)対応
安心の日本製クラフトテープ。
用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。
表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。
用途ダンボールの封緘。軽梱包用。伸度(%)9.99タック(ボールNo.)16巻戻し力(N/10mm)0.60引張強度(N/10mm)60.0RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)テープタイプ重ね貼り不可











![テープカッター 替刃 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono31513143-180810-02.jpg)